Startseite

VIMAR SPA - VIW02196 PORTALAMPADA E10 BASE BAKELITE NERO - 02196

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E10

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037816

Artikelnummer

VIW02196

Herstellernummer

02196

Hersteller

VIW

Fassung:

E10

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

3/8 Zoll

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E10, base bakelite, per impieghi fino a 24 V, nero. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 21 mm, base ø 29 mm