Startseite

VIMAR SPA - VIW02195 PORTALAMPADA E14 PORCELLANA BIANCO - 02195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352095380

Artikelnummer

VIW02195

Herstellernummer

02195

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

3/8 Zoll

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E14, base porcellana. Fori di fissaggio ø 3,7 mm interasse 18 mm