Startseite

VIMAR SPA - VIW02150 ANELLO FERMAPARALUME METALLO E14 - 02150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352077065

Artikelnummer

VIW02150

Herstellernummer

02150

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Illuminationsfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

Messing

Mit Starteraufnahme:

nein

Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone