Startseite

VIMAR SPA - VIW02144 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM+CPT/FIL OTTONE - 02144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352075962

Artikelnummer

VIW02144

Herstellernummer

02144

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Messing

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone