VIMAR SPA - VIW02143 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM+CP/FIL OTTONE - 02143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Messing
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352075832
Artikelnummer
VIW02143
Herstellernummer
02143
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Messing
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone



