VIMAR SPA - VIW02142 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM+CPT/LIS OTTONE - 02142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Messing
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352066281
Artikelnummer
VIW02142
Herstellernummer
02142
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Messing
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia liscia acciaio zincato lucido colore ottone


