VIMAR SPA - VIW02141 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM+CP/LISC OTTONE - 02141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - Messing
Packung
1 ST
EAN
8007352066106
Artikelnummer
VIW02141
Herstellernummer
02141
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
3/8 Zoll
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade metallico E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone


