Startseite

VIMAR SPA - VIW02127 PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/FIL NERO - 02127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037663

Artikelnummer

VIW02127

Herstellernummer

02127

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero