VIMAR SPA - VIW02127.B PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/FIL BIANCO - 02127.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037670
Artikelnummer
VIW02127.B
Herstellernummer
02127.B
Hersteller
VIW
Fassung:
E14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro,bianco


