Startseite

VIMAR SPA - VIW02124.B PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/PFIL BIANCO - 02124.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02124.B PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/PFIL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352037632

Artikelnummer

VIW02124.B

Herstellernummer

02124.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro, bianco