VIMAR SPA - VIW02121 PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/LISC NERO - 02121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Fassung - E14
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352037588
Artikelnummer
VIW02121
Herstellernummer
02121
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero



