Startseite

VIMAR SPA - VIW02115 PORTALAMPADA E27 A SQUADRA NERO - 02115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352100114

Artikelnummer

VIW02115

Herstellernummer

02115

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

3/8 Zoll

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27 a squadra, poliestere rinforzato vetro, nero