Startseite

VIMAR SPA - VIW02109 ANELLO PER PORTALAMPADA E27 NERO - 02109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037564

Artikelnummer

VIW02109

Herstellernummer

02109

Hersteller

VIW

Ausführung:

Illuminationsfassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero