Startseite

VIMAR SPA - VIW02107 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM/FIL. NERO - 02107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037526

Artikelnummer

VIW02107

Herstellernummer

02107

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, raccordo mioxi con vite di blocco,camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero