Startseite

VIMAR SPA - VIW02107.B PORTALAMPADA E27 M10X1 CM/FIL. BIANCO - 02107.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037533

Artikelnummer

VIW02107.B

Herstellernummer

02107.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Portalampade E27, raccordo mioxi con vite di blocco,camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco