VIMAR SPA - VIW02104.S.B PORTALAMPADA E27 CPFIL CM/PFIL. BIANCO - 02104.S.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
50 ST
EAN
8007352037519
Artikelnummer
VIW02104.S.B
Herstellernummer
02104.S.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
sonstige
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, bianco


