VIMAR SPA - VIW02104.B PORTALAMPADA E27 M10X1 CM/PFIL. BIANCO - 02104.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8007352037496
Artikelnummer
VIW02104.B
Herstellernummer
02104.B
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
3/8 Zoll
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro, bianco


