VIMAR SPA - VIW02101.S PORTALAMPADA E27 CPFIL CM/LISC. NERO - 02101.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352037465
Artikelnummer
VIW02101.S
Herstellernummer
02101.S
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
sonstige
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero



