VIMAR SPA - VIW02101 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM/LISC. NERO - 02101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352037441
Artikelnummer
VIW02101
Herstellernummer
02101
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero


