Startseite

VIMAR SPA - VIW01840.C By-me cavo 2x0,5 LSZH Cca 100m giallo

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01840.C By-me cavo 2x0,5 LSZH Cca 100m giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

Packung

  • 100 M

EAN

8007352590434

Artikelnummer

VIW01840.C

Herstellernummer

01840.C

Hersteller

VIW

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - matassa da 100 m