Startseite

VIMAR SPA - VIW01830 ALIMENTATORE 120-230V 12VDC - 01830

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01830 ALIMENTATORE 120-230V  12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352337466

Artikelnummer

VIW01830

Herstellernummer

01830

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

1000 mA

Alimentatore con uscita 12 V d.c., alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022, occupa 4 moduli da 17,5 mm.L’alimentatore 01830 viene utilizzato in tutti gli impianti nei quali sono presenti dispositivi (rivelatori, barriere ad infrarossi, ecc.) che necessitano di essere alimentati a 12 V mediante batteria tampone.