Startseite

VIMAR SPA - VIW01825 BY-ALARM PLUS CONTATTO A FUNE - 01825

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01825 BY-ALARM PLUS CONTATTO A FUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Breite des Sensors - 84 mm

  • Höhe des Sensors - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352135260

Artikelnummer

VIW01825

Herstellernummer

01825

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Durchmesser Sensor:

12 mm

Breite des Sensors:

84 mm

Höhe des Sensors:

115 mm

Contatto elettromeccanico a fune By-alarm Plus per la protezione di tapparelle e saracinesche