Startseite

VIMAR SPA - VIW01824 BY-ALARM PLUS CONT. MAGN. PORTONI GARAGE - 01824

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01824 BY-ALARM PLUS CONT. MAGN. PORTONI GARAGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Drahtlos - nein

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352702707

Artikelnummer

VIW01824

Herstellernummer

01824

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Kontakte:

1 Schließer

Drahtlos:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico per porte basculanti in contenitore metallico per installazione a vista