Startseite

VIMAR SPA - VIW01743.H BY-ALARM PLUS RISCALDATORE PER 01743 - 01743.H

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01743.H BY-ALARM PLUS RISCALDATORE PER 01743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 210 mA

  • Höhe - 97 mm

  • Breite - 28 mm

  • Tiefe - 0.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352769601

Artikelnummer

VIW01743.H

Herstellernummer

01743.H

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

210 mA

Höhe:

97 mm

Breite:

28 mm

Tiefe:

0.6 mm

Farbe:

sonstige