Startseite

VIMAR SPA - VIW01743 BY-ALARM PLUS BARRIERAIR 60M IP65 PARETE - 01743

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01743 BY-ALARM PLUS BARRIERAIR 60M IP65 PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 48 mA

  • Überwachungsradius - 60 m

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767393

Artikelnummer

VIW01743

Herstellernummer

01743

Hersteller

VIW

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

48 mA

Überwachungsradius:

60 m

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

217 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

163 mm

Farbe:

weiß

Kit barriera By-alarm Plus composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno