VIMAR SPA - VIW01742 BY-ALARM PLUS RIVEL.VOLUM.DT IP55 PARETE - 01742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 30 mA
Überwachungsradius - 120 m
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352767386
Artikelnummer
VIW01742
Herstellernummer
01742
Hersteller
VIW
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
30 mA
Überwachungsradius:
120 m
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
144.5 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
59 mm
Funksystem:
nein
Farbe:
weiß


