VIMAR SPA - VIW01741 BY-ALARM PLUS RIV. IR 12+12M IP55 PARETE - 01741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Höhe - 200.7 mm
Breite - 92.8 mm
Tiefe - 53 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352767379
Artikelnummer
VIW01741
Herstellernummer
01741
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Höhe:
200.7 mm
Breite:
92.8 mm
Tiefe:
53 mm
Farbe:
weiß
Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indipendente su ciascun lato (sinistro e destro), con antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita ,alimentazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a parete da esterno