VIMAR SPA - VIW01740 BY-ALARM PLUS RIVEL. IR TENDA PET IMMUNE - 01740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Höhe - 155.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352667280
Artikelnummer
VIW01740
Herstellernummer
01740
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
155.7 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
42.7 mm
Abdecküberwachung:
ja
Farbe:
weiß
Rivelatore By-alarm Plus IR a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a portata regolabile con lente fino a 2 m o 5 m, PET immune, funzione di antimascheramento, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, da esterno


