VIMAR SPA - VIW01735.E BY-ALARM CAVO 2X0,5+6X0,22 LSZH ECA 100M - 01735.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Packung
100 M
EAN
8007352575707
Artikelnummer
VIW01735.E
Herstellernummer
01735.E
Hersteller
VIW
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 6 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m