VIMAR SPA - VIW01734.E By-alarm cavo 2x0,5+4x0,22 LSZH Eca 100m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
100 M
EAN
8007352575691
Artikelnummer
VIW01734.E
Herstellernummer
01734.E
Hersteller
VIW
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 4 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m.