Startseite

VIMAR SPA - VIW01730 BY-ALARM TELECOMANDO RF BIDIREZIONALE - 01730

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01730 BY-ALARM TELECOMANDO RF BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - ja

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548794

Artikelnummer

VIW01730

Herstellernummer

01730

Hersteller

VIW

Scharfschaltung mechanisch:

ja

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

864000 mm

Telecomando By-alarm con collegamento in radiofrequenza 868 MHz bidirezionale, alimentato da 1 batteria 3 V CR2032 (fornita).