VIMAR SPA - VIW01724 BY-ALARM PLUS RIVELAT. ACQUA A PAVIMENTO - 01724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Anzeige - optisch/akustisch
Betriebsspannung - 12 V
Betriebsstrom - 5 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352548046
Artikelnummer
VIW01724
Herstellernummer
01724
Hersteller
VIW
Meldeart:
sonstige
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
5 A
Farbe:
sonstige
Höhe:
19.25 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
12 mm
Rivelatore By-alarm Plus per la protezione da allagamenti d'acqua, IP67, installazione a pavimento


