Startseite

VIMAR SPA - VIW01723 BY-ALARM PLUS RIVEL.DT TENDA IP54 PARETE - 01723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 70 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548107

Artikelnummer

VIW01723

Herstellernummer

01723

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

70 mA

Betriebsspannung:

12...12.01 V

Höhe:

155.7 mm

Breite:

71.5 mm

Tiefe:

103 mm

Abdecküberwachung:

ja

Farbe:

weiß

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia a tenda IP54 per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da esterno a parete