VIMAR SPA - VIW01721 BY-ALARM PLUS RIVEL. DT ANTISTR. PARETE - 01721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 40 mA
Packung
1 ST
EAN
8007352548121
Artikelnummer
VIW01721
Herstellernummer
01721
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
115.9 mm
Breite:
60.9 mm
Tiefe:
93.3 mm
Abdecküberwachung:
ja
Farbe:
weiß


