Startseite

VIMAR SPA - VIW01705 BY-ALARM TASTIERA CON DISPLAY

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01705 BY-ALARM TASTIERA CON DISPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - ja

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548282

Artikelnummer

VIW01705

Herstellernummer

01705

Hersteller

VIW

Scharfschaltung elektronisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Funksystem:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

ja

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1250000 mm

Tastiera By-alarm retroilluminata a LED con display, alimentazione 12 Vdc, installazione a parete