Startseite

VIMAR SPA - VIW01598 CARTA A TRANSPONDER PROGRAMMABILE - 01598

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01598 CARTA A TRANSPONDER PROGRAMMABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352372900

Artikelnummer

VIW01598

Herstellernummer

01598

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Carta a transponder programmabile per lettori da interno ed esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile