Startseite

VIMAR SPA - VIW01593 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE OFFICE - 01593

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01593 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE OFFICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Sprache - mehrsprachig

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352386808

Artikelnummer

VIW01593

Herstellernummer

01593

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Andere Bussysteme:

ohne

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Software Well-contact Suite Office per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, dedicato agli uffici e a strutture di tipo aziendale e commerciale, completo di chiave hardware