Startseite

VIMAR SPA - VIW01589 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE LIGHT - 01589

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01589 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352461918

Artikelnummer

VIW01589

Herstellernummer

01589

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Sprache:

mehrsprachig

Software Well-contact Suite Light per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, completo di CD e chiave hardware