Startseite

VIMAR SPA - VIW01546 STAZIONE METEO KNX - 01546

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01546 STAZIONE METEO KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352509511

Artikelnummer

VIW01546

Herstellernummer

01546

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Funk bidirektional:

nein

Mit Busankopplung:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 V d.c. o 12-24 V a.c. La stazione di rilevazione dati meteo si integra con il sistema domotico By-me per la gestione della termoregolazione, dell’energia e delle automazioni. La stazione meteo rileva grandezze quali temperatura, velocità del vento, pioggia e luminosità i cui valori possono essere utilizzati per: - la visualizzazione sui supervisori; - attivare, al superamento di soglia basata sui valori limite, automazioni nell’impianto domotico. IMPORTANTE: Prima di installare la stazione meteo è necessario attribuire l’indirizzo fisico premendo il pulsante di configurazione seguendo la procedura di arruolamento con EasyTool Professional o ETS.