Startseite

VIMAR SPA - VIW01536 ATTUATORE 4 USCITE ANALOGICHE KNX - 01536

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01536 ATTUATORE 4 USCITE ANALOGICHE KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Basismodul

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352561441

Artikelnummer

VIW01536

Herstellernummer

01536

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura KNX consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)