VIMAR SPA - VIW01529.2.S ADATTATORE SOFFITTO 01527.2 01529.2 - 01529.2.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Deckeneinbau ohne Einbaudose - ja
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8007352804210
Artikelnummer
VIW01529.2.S
Herstellernummer
01529.2.S
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Optimale Montagehöhe:
3 m
Geeignet für Wandmontage:
ja
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
75 mm
Einbaubreite:
75 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
75 mm


