Startseite

VIMAR SPA - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527 - 01527.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352556515

Artikelnummer

VIW01527.S

Herstellernummer

01527.S

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

0 m

Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527.