VIMAR SPA - VIW01527.2 RIVELATORE PRESENZA MICRONDE KNX SECURE - 01527.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX Secure - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352804203
Artikelnummer
VIW01527.2
Herstellernummer
01527.2
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Farbe:
weiß
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6.5 m
Unterkriechschutz:
nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
65 mm
Einbaubreite:
65 mm
Einbautiefe:
38 mm
Einbaulänge:
65 mm
Einbaudurchmesser:
53 mm
Mit Anschlusskabel:
nein


