Startseite

VIMAR SPA - VIW01510 INGRESSO BINARIO 4 CANALI 120/230V KNX - 01510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352383555

Artikelnummer

VIW01510

Herstellernummer

01510

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

30...30 V

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

120...230 V

Geeignet für C-Last:

ja

Mit Schaltfunktion:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Stromart:

DC

Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm