VIMAR SPA - VIW01506 ROUTER BY-ME PLUS KNX SECURE TP - 01506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8007352716957
Artikelnummer
VIW01506
Herstellernummer
01506
Hersteller
VIW
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP00


