VIMAR SPA - VIW01504.2 ACCOPPIATORE DI LINEA KNX - 01504.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8007352560512
Artikelnummer
VIW01504.2
Herstellernummer
01504.2
Hersteller
VIW
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm


