Startseite

VIMAR SPA - VIW01501.2 ALIMENTATORE 640MA KNX - 01501.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352550148

Artikelnummer

VIW01501.2

Herstellernummer

01501.2

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite:

72 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm