Startseite

VIMAR SPA - VIW01500.2 ALIMENTATORE 320MA KNX - 01500.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01500.2 ALIMENTATORE 320MA KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

  • Max. Ausgangsstrom - 320 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352550131

Artikelnummer

VIW01500.2

Herstellernummer

01500.2

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.