Startseite

VIMAR SPA - VIW01475 MODULO DOMOTICO 3IN 3OUT LED - 01475

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01475 MODULO DOMOTICO 3IN 3OUT LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352733169

Artikelnummer

VIW01475

Herstellernummer

01475

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

3

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)