Startseite

VIMAR SPA - VIW01467 INTERFACCIA DOMOTICA 3INGRESSI ANALOGICI - 01467

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01467 INTERFACCIA DOMOTICA 3INGRESSI ANALOGICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352512399

Artikelnummer

VIW01467

Herstellernummer

01467

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, 1 ingresso per per sensore di luminosità 01530, per domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm.